Panasonic(パナソニック)
ファクトライン400用 ハンガー(ボルトなし) ヨコ型
用途
ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。
適合
横向き施工用
種別
ファクトライン400
質量(kg)
0.3
色
アイボリーグレイ
種類
ハンガー(ボルトなし)ヨコ型
最大間隔(m)
ハンガー支持間隔:1.5
内容量
1個
注意
※吊り下げ荷重は294N(30kgf)以下としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014681
DH2854
¥
3,510
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください