Panasonic(パナソニック)
ファクトライン200用 補助本体
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途
ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。
種別
ファクトライン200
長さ(mm)
1000
質量(kg)
4.8
色
クリームグレイ
種類
補助本体
定格
3P200A300V・E付
内容量
1本
注意
※本体は切断加工ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09014769
DH2510
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください