【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F

【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F - グリーンクロス

公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。

用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック耐荷重(kg)約90充電時間約5.5時間タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19防水性IP54登坂角度10°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※公道での走行は16歳以上から許可されています。車道、自転車道ともに走行可能です(但し車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通通行する必要があります)。普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識が設置されている歩道も走行が可能です。
※本製品を公道で使用するには、車体の登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要です。
※走行時にはヘルメットの着用が努力義務ですが、公道での走行時には安全のためヘルメットの着用を推奨します。
※最大走行距離は道路状況や搭載重量により異なります。
※雨中での走行は避けてください。泥やダートの路面での走行は避けてください。
※乗車定員は1名です。2人乗りはできません。
※本製品は室内に保管し、高温多湿を避けてください。
※3か月に1度程度は充電を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
走行距離(km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09016555MF-EKRSA01RW-BKブラック最大約30
オープン
99,880
109,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14710215MF-EKRSA01RW-SBベージュ最大30
オープン
99,880
109,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする