付属品シガープラグコード(3.5m)、リアカメラケーブル(9.0m)質量(g)【メインユニット】約385【リアカメラ】約42(ブラケット/ケーブル含まず)センサー【メインユニット】-【リアカメラ】OMNIVISION製 PureCel(R)Plus-S(夜間/暗所対応)電源電圧(V)【メインユニット】DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】約264×78×27【リアカメラ】約57×31×26機能地デジノイズ対策/AMノイズ対策解像度【メインユニット】-【リアカメラ】1920×1080撮像素子【メインユニット】-【リアカメラ】1/2.8型フルカラ-CMOS液晶モニター【メインユニット】10V型フルカラ-タッチパネル液晶F値【メインユニット】-【リアカメラ】F1.8画素数【メインユニット】1920×480フレームレート【メインユニット】-【リアカメラ】59fps画像補正【メインユニット】HDR【リアカメラ】画角【メインユニット】-【リアカメラ】水平:約107°/垂直:約56°/対角:約130°動作温度範囲(℃)【メインユニット】-10~+60内容量1台