バッテリー式ポータブルウインチ

バッテリー式ポータブルウインチ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)バッテリー式ポータブルウインチ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)バッテリー式ポータブルウインチ - Portable Winch(ポータブルウィンチ)

1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。
牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。
使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。
燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。

最大荷重(t)1内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は含まれておりません(別売りとなります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09054775PCW3000-Li
209,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする