セーフラン安全用品
絶縁ハスプ
用途
ロックアウト
材質
PP
寸法(mm)
173×43
質量(g)
約25
孔径(Φmm)
Φ9
内容量
1個
注意
※パドロックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09056349
J2683
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください