パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL

パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL - 昭和技研工業パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL - 昭和技研工業

ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。
グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。
低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。
メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
B
L
L1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09056620KCL50ALH25.3220330
82,500
61,980
68,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
09056629KCL50ARH25.3220330
82,500
61,980
68,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
09056638KCL65ALH21/29.62 1/225640
106,200
77,980
85,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
09056647KCL65ARH21/29.62 1/225640
106,200
77,980
85,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする