曜日別特売

パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC

パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC - 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC - 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC - 昭和技研工業

高温域(最大180℃)で使用可能です。
カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。
メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。
メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
B
L
L1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09062265NC25A-10ALH13.43/824850
42,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09062281NC25A-10ARH13.43/824850
42,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09062290NC40A-15ALH1 1/26.81/230860
68,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062299NC40A-15ARH1 1/26.81/230860
68,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062308NC40A-20ALH1 1/26.83/430860
68,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062317NC40A-20ARH1 1/26.83/430860
68,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062326NC65A-25ALH21/214.2138170
130,100
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
09062335NC65A-25ARH21/214.2138170
130,100
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
09062351NC65A-32ALH21/214.21 1/438170
130,100
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
09062360NC65A-32ARH21/214.21 1/438170
130,100
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
09062369NC80A-32ALH3221 1/446380
176,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062378NC80A-32ARH3221 1/446380
176,300
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062387NC80A-40ALH3221 1/246380
176,300
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
09062396NC80A-40ARH3221 1/246380
176,300
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
09062405NC50A-20ALH210.83/432760
97,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09062421NC50A-20ARH210.83/432760
97,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09062430NC50A-25ALH210.8132760
97,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062439NC50A-25ARH210.8132760
97,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062448NC32A-15ALH1 1/441/225653
50,900
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062457NC32A-15ARH1 1/441/225653
50,900
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062466NC15A-6ALH1/22.21/821340
34,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062475NC15A-6ARH1/22.21/821340
34,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062491NC20A-8ALH3/42.21/421845
34,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09062500NC20A-8ARH3/42.21/421845
34,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする