曜日別特売

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE - 昭和技研工業

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

使用流体水、油流路数1最高使用圧力(MPa)2.25(23kgf/m2)最高使用温度(℃)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500材質(本体)ステンレス材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ接続ねじ種類Rc形状ロータリージョイント内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09062649RXE2115S152.25(23kgf/m2)1003500
61,500
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
09062658RXE2120S202.25(23kgf/m2)1003500
67,600
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
09062667RXE2125S252.25(23kgf/m2)1003500
73,600
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする