パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE

パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE - 昭和技研工業

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
R
質量(kg)
d
B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09058991RXE4120内管S:23フランジ部:301.818G1/4
37,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09059000RXE4125内管S:26フランジ部:352.322G3/8
44,300
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059009RXE4140内管S:32フランジ部:504.335G3/4
69,300
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059018RXE4150内管S:34フランジ部:657.648G1
116,200
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059027RXE4165内管S:45フランジ部:8010.858G1 1/4
177,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059036RXE4180内管S:45フランジ部:9013.268G1 1/2
231,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059045RXH4115内管S:22フランジ部:251.212.5G1/8
35,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09059061RXH4120内管S:23フランジ部:301.818G1/4
42,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059070RXH4125内管S:26フランジ部:352.322G3/8
51,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059079RXH4132内管S:30フランジ部:503.930G1/2
69,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059088RXH4140内管S:32フランジ部:504.335G3/4
76,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059097RXH4150内管S:34フランジ部:657.648G1
126,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059106RXH4165内管S:45フランジ部:8010.858G1 1/4
195,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059115RXH4180内管S:45フランジ部:9013.268G1 1/2
255,400
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059131RXE4115内管S:22フランジ部:251.212.5G1/8
31,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09059140RXE4132内管S:30フランジ部:503.930G1/2
62,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする