曜日別特売

パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE

パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE - 昭和技研工業

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
A
質量(kg)
d
B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09057907RXE3050LH内管S:34R26.748G1
102,200
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09057916RXE3050RH内管S:34R26.748G1
102,200
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09057925RXE3065LH内管S:45R2 1/29.658G1 1/4
162,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09057941RXE3065RH内管S:45R2 1/29.658G1 1/4
162,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09057950RXE3080LH内管S:45R311.668G1 1/2
206,700
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09057959RXE3080RH内管S:45R311.668G1 1/2
206,700
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09057968RXE3725LH内管S:2611/2-12UNF222G3/8
41,400
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09057977RXE3725RH内管S:2611/2-12UNF222G3/8
41,400
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09057986RXH3015LH内管S:22R1/2112.5G1/8
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057995RXH3015RH内管S:22R1/2112.5G1/8
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058011RXH3020LH内管S:23R3/41.418G1/4
33,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058020RXH3020RH内管S:23R3/41.418G1/4
33,800
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058029RXH3032LH内管S:30R1 1/43.130G1/2
57,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058038RXH3032RH内管S:30R1 1/43.130G1/2
57,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058047RXH3040LH内管S:32R1 1/23.735G3/4
65,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058056RXH3040RH内管S:32R1 1/23.735G3/4
65,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058065RXH3050LH内管S:34R26.748G1
112,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058081RXH3050RH内管S:34R26.748G1
112,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09058090RXH3065LH内管S:45R2 1/29.658G1 1/4
180,300
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09058099RXH3065RH内管S:45R2 1/29.658G1 1/4
180,300
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09058108RXH3080LH内管S:45R311.668G1 1/2
230,700
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09058117RXH3080RH内管S:45R311.668G1 1/2
230,700
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
09058126RXH3650LH内管S:34NPT26.748G1
121,100
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058135RXH3650RH内管S:34NPT26.748G1
121,100
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058151RXH3665LH内管S:45NPT21/29.658G1 1/4
193,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058160RXH3665RH内管S:45NPT21/29.658G1 1/4
193,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058169RXH3680LH内管S:45NPT311.668G1 1/2
248,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058178RXH3680RH内管S:45NPT311.668G1 1/2
248,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058187RXH3115LH内管S:22G1/2112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058196RXH3115RH内管S:22G1/2112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058205RXH3215LH内管S:22M22×1.5112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058221RXH3215RH内管S:22M22×1.5112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058230RXH3615LH内管S:22NPT1/2112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058239RXH3615RH内管S:22NPT1/2112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058248RXH3715LH内管S:223/4-16UNF112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058257RXH3715RH内管S:223/4-16UNF112.5G1/8
31,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058266RXE3125LH内管S:26G1222G3/8
40,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058275RXE3125RH内管S:26G1222G3/8
40,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058291RXE3225LH内管S:26M35×1.5222G3/8
40,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058300RXE3225RH内管S:26M35×1.5222G3/8
40,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058309RXE3625LH内管S:26NPT1222G3/8
40,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058318RXE3625RH内管S:26NPT1222G3/8
40,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058327RXH3120LH内管S:23G3/41.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058336RXH3120RH内管S:23G3/41.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058345RXH3220LH内管S:23M26×1.51.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058361RXH3220RH内管S:23M26×1.51.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058370RXH3620LH内管S:23NPT3/41.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058379RXH3620RH内管S:23NPT3/41.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058388RXH3720LH内管S:231-14UNS1.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09058397RXH3720RH内管S:231-14UNS1.418G1/4
36,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする