曜日別特売

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE - 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式) RXE - 昭和技研工業

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント材質(本体)銅合金材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
質量(kg)
d
L
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09057801RXE2150フランジ部:657.448210RXE
105,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057810RXE2165フランジ部:809.958242RXE
168,400
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057819RXE2180フランジ部:9013.668269RXE
222,900
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057828RXH2115フランジ部:251.112.5118RXH
34,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057837RXH2120フランジ部:301.718133RXH
41,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057846RXH2125フランジ部:352.122146RXH
50,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057855RXH2150フランジ部:657.448210RXH
115,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057871RXH2165フランジ部:809.958242RXH
187,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057880RXH2180フランジ部:9013.668269RXH
246,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057889RXH2140フランジ部:50435174RXH
70,600
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
09057898RXH2132フランジ部:503.530166RXH
64,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする