曜日別特売

パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW

パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW - 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW - 昭和技研工業

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。
加熱・冷却の交互使用が可能です。
シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。
メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
l
B
H
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09061791ACW-1-32A-15ALH1 1/411.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061800ACW-1-32A-15ARH1 1/411.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061809ACW-1-40A-15ALH1 1/211.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061818ACW-1-40A-15ARH1 1/211.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061827ACW-1-40A-20ALH1 1/211.3143/495
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061836ACW-1-40A-20ARH1 1/211.3143/495
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061845ACW-2-32A-15ALH1 1/411.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061861ACW-2-32A-15ARH1 1/411.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061870ACW-2-40A-15ALH1 1/211.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061879ACW-2-40A-15ARH1 1/211.3141/295
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061888ACW-2-40A-20ALH1 1/211.3143/495
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061897ACW-2-40A-20ARH1 1/211.3143/495
124,800
119,800
131,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061906ACW-1-80A-40ALH332201 1/2130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061915ACW-1-80A-40ARH332201 1/2130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061931ACW-1-80A-50ALH332202130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061940ACW-1-80A-50ARH332202130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061949ACW-2-80A-40ALH332201 1/2130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061958ACW-2-80A-40ARH332201 1/2130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061967ACW-2-80A-50ALH332202130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061976ACW-2-80A-50ARH332202130
352,000
329,800
362,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09061985ACW-1-65A-25ALH21/225191120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062001ACW-1-65A-25ARH21/225191120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062010ACW-1-65A-32ALH21/225191 1/4120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062019ACW-1-65A-32ARH21/225191 1/4120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062028ACW-1-65A-40ALH21/225191 1/2120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062037ACW-1-65A-40ARH21/225191 1/2120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062046ACW-2-65A-25ALH21/225191120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062055ACW-2-65A-25ARH21/225191120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062071ACW-2-65A-32ALH21/225191 1/4120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062080ACW-2-65A-32ARH21/225191 1/4120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062089ACW-2-65A-40ALH21/225191 1/2120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062098ACW-2-65A-40ARH21/225191 1/2120
245,800
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062107ACW-1-25A-10ALH16.5123/875
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062116ACW-1-25A-10ARH16.5123/875
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062125ACW-1-25A-8ALH16.5121/475
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062141ACW-1-25A-8ARH16.5121/475
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062150ACW-2-25A-10ALH16.5123/875
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062159ACW-2-25A-10ARH16.5123/875
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062168ACW-2-25A-8ALH16.5121/475
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062177ACW-2-25A-8ARH16.5121/475
93,800
88,980
97,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062186ACW-1-50A-20ALH214153/4100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062195ACW-1-50A-20ARH214153/4100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062211ACW-1-50A-25ALH214151100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062220ACW-1-50A-25ARH214151100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062229ACW-2-50A-20ALH214153/4100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062238ACW-2-50A-20ARH214153/4100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062247ACW-2-50A-25ALH214151100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
09062256ACW-2-50A-25ARH214151100
174,200
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする