曜日別特売

パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS

パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS - 昭和技研工業

360°円滑な回転ができます。
メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。
ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。
使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR内容量1個
全48種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ(inch)
呼び径(B)
呼び径(A)
スタイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09060671AS-1-10A3/83/810No.1
24,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060680AS-1-15A1/21/215No.1
24,400
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060689AS-1-50A2250No.1
157,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060698AS-1-65A2 1/221/265No.1
223,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060707AS-1-80A3380No.1
280,800
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060716AS-2-10A3/83/810No.2
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060725AS-2-15A1/21/215No.2
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060741AS-2-32A1 1/411/432No.2
81,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060750AS-2-40A1 1/211/240No.2
81,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060759AS-2-50A2250No.2
176,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060768AS-2-65A2 1/221/265No.2
239,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060777AS-2-80A3380No.2
302,700
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060786AS-3-10A3/83/810No.3
33,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060795AS-3-15A1/21/215No.3
33,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060811AS-3-20A3/43/420No.3
48,400
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060820AS-3-25A1125No.3
48,400
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060829AS-3-32A1 1/411/432No.3
102,500
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060838AS-3-40A1 1/211/240No.3
102,500
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060847AS-3-50A2250No.3
216,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060856AS-3-65A2 1/221/265No.3
247,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060865AS-3-80A3380No.3
330,400
309,800
340,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060881AS-4-20A3/43/420No.4
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060890AS-4-25A1125No.4
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060899AS-4-32A1 1/411/432No.4
132,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060908AS-4-40A1 1/211/240No.4
132,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060917AS-4-50A2250No.4
265,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060926AS-5-10A3/83/810No.5
62,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060935AS-5-15A1/21/215No.5
62,100
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060951AS-5-20A3/43/420No.5
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060960AS-5-25A1125No.5
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060969AS-5-32A1 1/411/432No.5
154,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060978AS-5-40A1 1/211/240No.5
154,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060987AS-5-50A2250No.5
305,400
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09060996AS-6-10A3/83/810No.6
67,900
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061005AS-6-15A1/21/215No.6
67,900
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061021AS-6-20A3/43/420No.6
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061030AS-6-25A1125No.6
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061039AS-6-32A1 1/411/432No.6
175,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061048AS-6-40A1 1/211/240No.6
175,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061057AS-6-50A2250No.6
345,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061066AS-4-10A3/83/810No.4
56,400
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061075AS-4-15A1/21/215No.4
56,400
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061091AS-2-20A3/43/420No.2
41,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061100AS-2-25A1125No.2
41,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061109AS-1-32A1 1/411/432No.1
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061118AS-1-40A1 1/211/240No.1
70,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061127AS-1-20A3/43/420No.1
33,900
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
09061136AS-1-25A1125No.1
33,900
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする