LION (ライオン事務器)
証書ホルダー
卒業証書、各種認定書用ホルダーにピッタリな高級感のある布クロス貼りです。
仕様
4角コーナーポケット付
材質
表紙:布クロス貼り、芯材:再生紙
規格
A4判S型
寸法(縦×横)(mm)
319×227、用紙対応:305×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09054906
No.454N
ブルー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09054915
No.454N
ブラック
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください