ボウサイン
座れるフタ付きバケツ
収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 最低限必要な防災用品を収納しておき、いざとなったらサッと持ち出せるバケツ型収納です。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』
用途
ニオイが漏れにくい構造で大切なペットと一緒に避難する際にペット用の用品収納としても便利です。フタ耐荷重が150kgあり、スツールやてーぶるとしても使用できます。
幅(mm)
外寸:310
高さ(mm)
内寸:267、外寸:303
質量(g)
1000
奥行(mm)
外寸:305
耐荷重(kg)
フタ:150、収納:15
内寸奥行(mm)
230
内寸幅(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09054861
#15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください