曜日別特売

パッキン付き頑丈ボックス

パッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサインパッキン付き頑丈ボックス - ボウサイン

収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 防災グッズをいつでも使えるようにするためには災害から収納物をしっかり守る丈夫で壊れにくいボックスに入れておくと安心です。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』

用途パッキン付きで水やホコリが入りにくく、長期保存に適しています。 フタ天面部の耐荷重が100kgで丈夫な造りとなっている為、テーブルや腰掛けとして使用できます。質量(g)3100耐荷重(kg)フタ:100、収納:30外寸法・幅(mm)640外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09054836640
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする