SUGICO(スギコ)
18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。
材質
ステンレス(SUS304)
推奨ねじ
M4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
内容量
1セット(2本)
関連資料:
(0.24MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09055990
TO-491-30
(ペア)60
327.2
304.8
¥
19,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09055999
TO-491-35
(ペア)59
378
355.6
¥
20,680
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056008
TO-491-40
(ペア)57
428.4
406.4
¥
22,880
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056017
TO-491-45
(ペア)56
479.2
457.2
¥
25,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056026
TO-491-50
(ペア)54
530
508
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056035
TO-491-55
(ペア)51
580.8
558.8
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056051
TO-491-60
(ペア)49
631.6
609.6
¥
30,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09056060
TO-491-65
(ペア)47
682.4
660.4
¥
32,200
取扱い終了
返品不可
09056069
TO-491-70
(ペア)45
733.2
711.2
¥
34,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください