B-1400 ストレッチレインスーツ

B-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ - 弘進ゴム

軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!
耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。
ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。
ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。
釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。

用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09055256H1400BC-S0レッドS150~16068~7680~88
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055265H1400BC-0MレッドM155~16576~8488~96
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09055281H1400BC-1LレッドL160~17084~9496~104
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09055290H1400BC-2LLレッドLL165~17594~104104~112
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09055299H1400BC-3Lレッド3L170~180104~114112~120
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09055308H1400BC-4Lレッド4L185~114~124120~128
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09055317H1400BA-S0ブラックS150~16068~7680~88
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055326H1400BA-0MブラックM155~16576~8488~96
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055335H1400BA-1LブラックL160~17084~9496~104
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09055351H1400BA-2LLブラックLL165~17594~104104~112
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055360H1400BA-3Lブラック3L170~180104~114112~120
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055369H1400BA-4Lブラック4L185~114~124120~128
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055378H1400BB-S0ライムイエローS150~16068~7680~88
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055387H1400BB-0MライムイエローM155~16576~8488~96
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055396H1400BB-1LライムイエローL160~17084~9496~104
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055405H1400BB-2LLライムイエローLL165~17594~104104~112
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055421H1400BB-3Lライムイエロー3L170~180104~114112~120
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
09055430H1400BB-4Lライムイエロー4L185~114~124120~128
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする