LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角N

LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・白100形中角N - Panasonic(パナソニック)

【アルミダイカスト本体】ホワイト
【セード】ホワイト
配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
100V配線ダクト用
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
100形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
入力電流(100V時):0.102 A
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm
配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
質量:0.3 kg
LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
【本体】LGS9507
【LEDランプ】LLD3420N CB1

電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09064268XSZP3525NCB1
23,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする