【鋼板枠】ブラックつや消し
天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ
Ra83
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)
【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
集光タイプ(ビーム角48度)
100形電球1灯器具相当
55度までの傾斜天井に取付可能
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.102 A
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
配光については斜天井対応となっていません。
施工時、埋込高さは90mm必要となります。
直下近接限度10cm
埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm
LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
【本体】LGD9011
【LEDランプ】LLD3411V CB1


