曜日別特売

LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売

LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)

【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用
LEDコンパクトランプΦ45用
55度までの傾斜天井に取付可能
※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
配光については斜天井対応となっていません。
施工時、埋込高さは100mm必要となります。
直下近接限度10cm

電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100内容量1台
注意
※ランプ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09063017LRD9010
10,900
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする