解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ
ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現
色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能
DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、保証書電源(V)100~240範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大)液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9(95%)走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W本体寸法(cm)(幅×高さ×奥行き):61.4×36.7×9.0(24.17×14.45×3.54)、スタンド付き(幅×高さ×奥行き):61.4×51.0×21.9(24.17×20.08×8.62)パネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100×100mm内容量1台