曜日別特売

液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証 PG32UCDP

液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 白色有機ELパネル/デュアルモード/WOLED/3年保証  PG32UCDP - ASUS(エイスース)

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ
高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減
新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上
DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション

その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESAマウントキット、保証書質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs)電源(V)100~240表面処理ノングレア範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載、DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジーコントラスト比1500000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載最大解像度3840×2160保証期間3年(パネルの焼き付き含む)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9(99%)走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out(Optical Digital Audio Out)I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり本体寸法(cm)(幅×高さ×奥行き):71.4×43.0×7.1(28.11×16.93×2.80)、スタンド付き(幅×高さ×奥行き):71.4×57.9×27.4(28.11×22.80×10.79)パネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09065117PG32UCDP
オープン
229,800
252,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする