曜日別特売

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> - Tiertime

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n
【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5
【ホストインターフェース】WLAN : PCIe
【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)
【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G
【動作電圧】DC 3.3V
【動作温度】-40~70℃
【動作湿度】5~90% (結露無き事)
【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5
【本体重量】2.6g
【対応OS】Windows 7/8.1/10/11
【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x

材質プラスチックレッド/ホワイト/グレー内容量1セット(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09065501-
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする