【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート
出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート
【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)
【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート
【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm
【重量】370g
【動作温度】-20~70℃
【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


