Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> - Tiertime

【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1
【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11
【電源】24V 0.9A
【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)
【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm
【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント

材質プラスチックレッド/ホワイト/オレンジ内容量1セット(3巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09065485-
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする