ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 L-1032(マット紙)
厚さ(mm)
0.26
サイズ
A4
入数(枚)
200
シートサイズ(mm)
210×297
色別
ホワイト系
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
209.3
印刷方式
両面
適合プリンタ
レーザープリンター
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09067847
JL-1032
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください