マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm

マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm - エレコム

幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。
リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。
独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。
マウス操作面は一定の硬さがあり、沈みにくくスムーズで軽いすべり心地です。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。

材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー、マウス操作面:PP形状リストレスト一体型質量(kg)単体:約0.375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×230×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09066551MP-ACF002WBKブラック
1,810
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09066569MP-CF096WGYグレー
2,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする