エアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き

エアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WAREエアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き - AFF WARE
(1件のレビュー)

ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。

用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋材質ABS質量(g)353電源充電式対応風量調節:3段階寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11充電時間(時間)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09067996AFF-ADT001
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: エアマットの空気入れ、空気抜きに
製造業

まず最初に説明書と呼べる物が入っておらず、パーツの内容と簡単な説明が
書いた紙切れが1枚入っていただけで、どのパーツがどのように使うのか
全く書いていませんでした。
空気を入れる分には問題ないですが、空気抜き用のパーツが2種類しか入って
いなくて、大きな浮き輪やエアーマットのように逆止弁が付いている空気
注入口から空気抜きをするのが大変です。
せめて空気抜きパーツ2種類と、空気入れ各パーツをジョイントできれば
便利に使えると思うのですが、各パーツはうまくジョイントできるように
なっていません。
とにかく使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする