曜日別特売

9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット - KTC

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09068005SK7005C
267,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする