9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)

9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) - KTC

スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。
一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09068021SK3482S
105,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする