曜日別特売

9.5sq.ツールステーションセット

9.5sq.ツールステーションセット - KTC

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)質量(kg)36.6(2ヶ口)入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR502C内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09068030SK5006C
155,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする