Lazos
Lazos 防水スマホケース・フロート機能
・6.7インチまで対応。
・ストッパー付きで安心して使えます。
・首から下げられるストラップ付。
・フロート付きでケースに入れたまま写真を撮ることができます。
サイズ
6.7インチまで
タイプ
ポーチ
本体質量(g)
約72(ストラップ込)
対応機種
汎用
寸法(cm)
全体:約20.5×11.5、窓:14.8×7.1
機能
ストッパー付、ストラップ付、フロート付、写真撮影可
防塵防水性能
IPX8
素材
本体:PVC+ABS+スポンジ
特性
防水
内容量
1個
注意
※使用前に【注意】をよく読んで、防水されているかの確認をしてください。
※本製品は「IPX8」を取得しておりますが、簡易防水・防塵を目的に作られております。
※水中で使用した場合などに起きた損害につきましては、補償の対象外とさせて頂きます。
※水中や画面部分に大量の水がついているとタッチ操作ができない場合がございます。
※写真や動画撮影をタッチ操作でしか行えない機種の場合、水中での撮影操作ができない場合がございます。
※通話時はセンサーが反応して一部操作ができなくなる恐れがございます。
※本製品を装着した状態でスピーカー及びマイクを使用する場合は音がこもります。
※別売りのケースやカバーなど装着している場合、サイズによっては収納できない場合がございます。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接続させると色移りする場合がございます。
※直射日光を長期間当てたり、高温になる場所、火のそばで使用、放置はしないでください。
※また、先の尖った物で傷をつけないでください。破損の原因となります。
※ストラップを強く引っ張ったり首や体に巻きつけたりしないでください。怪我・窒息や事故の原因になります。
※乳幼児や子供が触れたり手の届くところに放置しないでください。
※本製品は特性上、経年劣化してしまうため、長年使用された場合、破損などが起こる可能性がございます。
※また、消耗品につき通常使用でも破損または防水機能が低下することがございます。
※指紋認証・顔認証は機種により対応できないこともございます。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09077821
L-WPPC-BL
ブルー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09077830
L-WPPC-PK
ピンク
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09077805
L-WPPC-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください