曜日別特売

つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク

つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク - セーラー万年筆

多彩な色と光を纏う偏光ラメ入りインク
見る角度や光の当たり具合で色が変化したり、特定の色が見え隠れする偏光ラメにより繊細に表情を変えながら輝くshimmer〈きらめき〉ink。
偏光ラメによる多彩な色やラメのきらめきからイメージしたカラーラインアップ。
全て異なる偏光ラメを使用しております。

容量(mL)20本体質量(g)94本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58インク水性染料/ラメ入り内容量1本
注意
※万年筆には使用できません
※リザーバーは付属しておりません。
※蓋の内蓋が外れた場合は廃棄せずに、蓋の内側に嵌め込んでご使用ください。インク漏れの防止になります。
※セーラーのつけペンでご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。
※お客様のPC・モバイル環境などにより、画面上のインクの色味は実際と異なって見える場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09076999131700201(テーマ)コーラルハミング/珊瑚のはなうた
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
09077008131700202(テーマ)アイスダンス/氷上のダンス
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
09077017131700203(テーマ)メローフォレスト/甘美な森
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする