つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク

つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク - セーラー万年筆

鋭い光を放つ色が随所に現れる2 つの顔を持つインク。
インクが溜まる部分にインク色とは異なる色の金属のような光沢が生じる(フラッシュする)sheen〈光沢〉 ink。
深いインク色とその色彩とはかけ離れた色の光沢が醸し出すダークな世界観がテーマ。

容量(mL)20本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58インク水性染料内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077060131800201(テーマ)ブルーフレーム/青い炎
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
09077069131800202(テーマ)ライプフィグ/熟れた無花果
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
09077078131800203(テーマ)ダークケイブ/暗い洞窟
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする