曜日別特売

マイナスイオン ストレートアイロン

マイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコムマイナスイオン ストレートアイロン - テスコム

忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。
長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。
毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。
温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。

付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)53/54温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)365(コード込)イオン(搭載)マイナスイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077130TS360A-Kブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
09077139TS360A-Wホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする