エチケットカッター

エチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックスエチケットカッター - アピックス

鼻・眉などのムダ毛を気になった時にすぐにお手入れ!
USB充電式のエチケットカッター
専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」
そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさを追求した「エチケットカッター」が誕生しました。
鼻腔内を傷つけない安心設計と肌への負担を軽減するチタンコート外刃でやさしくエチケットケア。
付属のUSBケーブルで充電ができ繰り返し使えます。出張や旅行など外出先でも使えて便利。
コンパクトで胸ポケットにも収まるサイズ感。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ本体質量(g)約28連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×75バッテリー容量(Ah)0.1充電時間(分)(フル)約40内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 100mAhUSBケーブル長(cm)約24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077437ANC-B01(GY)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする