FUKUTOKU(福徳産業)
サスペンダーX型 40mm巾
ベルトが無くてもしっかりホールド!
材質
ゴム
幅(mm)
95
奥行(mm)
20
縦(mm)
1050
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078435
#75 L
黒
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078451
#75 L
紺
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください