FUKUTOKU(福徳産業)
合皮編み柄40mm2P W110
【2ピンベルト】合成皮革でかっこいい。
材質
合成皮革
幅(mm)
40
バックル
2ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078085
Y178 L
黒
5
1250
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078101
Y178 L
ネイビー
3
1280
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください