FUKUTOKU(福徳産業)
合皮ベルト 35mm1P W110
ジーンズに合わせたい重厚な質感。丸っこく大きめのバックルが使いやすい。
材質
合皮
幅(mm)
35
奥行(mm)
5
縦(mm)
1223
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078207
Y117 L
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078216
Y117 L
チョコ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください