FUKUTOKU(福徳産業)
合皮縞模様柄 40mm2P W110
【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
材質
合皮
幅(mm)
40
高さ(mm)
1270
質量(g)
約210
奥行(mm)
5
バックル
2ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078058
Y114 L
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078067
Y114 L
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください