FUKUTOKU(福徳産業)
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト
牛皮使用で高級感!!ウエスト110cmまで対応 。
材質
牛皮
幅(mm)
50
色
黒
奥行(mm)
20
縦(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09077979
#63K L
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください