FUKUTOKU(福徳産業)
合皮クロスステッチ40mm巾1P
ステッチがクロスしていてかっこいいL寸ベルト ウエスト110cmまで対応
材質
合皮
幅(mm)
40
色
チョコ
奥行(mm)
5
縦(mm)
1150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078006
Y144 L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください