FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンベルト40mm Sバックル W1101200
ポリエステル素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム 。
材質
ナイロン、バックル:艶消し塗装
幅(mm)
40
色
Dネイビー
奥行(mm)
3
縦(mm)
1300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078356
#88
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください