FUKUTOKU(福徳産業)
Lee再生牛皮二つ折り財布
やわらかい再生皮を使用した高級感たっぷりのLeeブランド財布。
材質
再生牛皮
質量(g)
約100
奥行(mm)
35
縦(mm)
95
横(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09077961
#520568
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
09077970
#520568
チョコ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください