FUKUTOKU(福徳産業)
コンバース35mm巾ベルト
ウエスト95cmまで対応。
材質
牛床革
幅(mm)
35
サイズ
M
質量(g)
約170
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078015
5CV4179BK
黒
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078031
5CV4179BN
チョコ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください