FUKUTOKU(福徳産業)
ポリエステル40mm樹脂ローラーW110
作業ベルトもオシャレに!カジュアルに!
材質
ポリエステル、バックル:プラスチック
幅(mm)
40
質量(g)
約131
奥行(mm)
10
縦(mm)
1300
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078189
#89
グリーン迷彩
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09078198
#89
グレー迷彩
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください