FUKUTOKU(福徳産業)
ポリウレタンベルト40mm1P W110
強度があるポリウレタン素材。金具のバックルなので折れる心配なし。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
40
奥行(mm)
5
縦(mm)
1250
バックル
1ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078478
Y105 L
カーキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078487
Y105 L
チョコ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078496
Y105 L
イエロー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください