FUKUTOKU(福徳産業)
合皮 40mm2P W110
【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
材質
合皮
幅(mm)
40
色
白
高さ(mm)
1270
質量(g)
約180
奥行(mm)
5
バックル
2ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078076
Y115 L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください